Beli Snap Ring C Type di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Jaw Material: CRV
    • Jaw Profile: Internal Bent
    • Pliers Type: Snap Ring Pliers
    • Type: Claw claw for hole
  2. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  3. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
    • Jaw Material: CRV
    • Jaw Profile: Internal Straight
    • Pliers Type: Snap Ring Pliers
  4. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
    • Jaw Material: Chromium Molybdenum (claw)
    • Jaw Profile: Interchangeable Heads: Straight/180°, 15°, 45°, and 90° for Internal & External Circlips
    • Pliers Type: Circlip Pliers
  5. MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    27%
    Mulai

    Rp45.900

    MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
    • Pliers Type: Snap Ring Pliers
  6. TRUSCO Snap Ring E Type
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Snap Ring E Type
    atribut:
    • Material: Stainless Steel(SUS304CSP)
  7. TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    By using S57C for both the main body and the tip, high toughness has been realized.
    atribut:
    • Ring Usage Range: 10mm to 25mm
  8. TRUSCO Snap Ring
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Snap Ring
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specifications: For Hole
  9. TRUSCO Stainless Steel Snap Ring
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Stainless Steel Snap Ring
    atribut:
    • Specification: For hole
  10. monotaro The lock ring (C-shaped ring) Pliers
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro The lock ring (C-shaped ring) Pliers
    Deskripsi:
    It is a special tool to detach the unlocking lock ring (C type ring). It can be used with an unlocking lock ring (C type ring) used for missions and transfers. Working is possible safely as the tip is slip-proofed. It is for shaft to open when gripping. To detach the lock ring (C type ring)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 222
    • Maximum Opening (mm): 28
    • Tip Length (mm): 6.8
  11. TRUSCO Snap Ring Pliers Hole (Tang Jepit Snap Ring)
    71%
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Snap Ring Pliers Hole (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a handle shape pursuing ease of grip.
  12. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series Open Type with Snap Ring (Laher)
    Mulai

    Rp66.900

    NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series Open Type with Snap Ring (Laher)
    atribut:
    • Race ring Shape: Deep groove ball bearings
  13. NOK O-Ring Seal 1BP Type (Oring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    NOK O-Ring Seal 1BP Type (Oring)
    atribut:
    • Material Symbols: A105
    • Hardness (Durometer A): 90±5
    • Material: NBR-90 (Type 1 B) NBR nitrile rubber
    • Type: For fixing P type / for exercise
    • Operating Temperature Range (°C): -23 to 100(MAX120)
  14. NOK O-Ring Seal S Type for Static (NBR) (Oring)
    Mulai

    Rp2.900

    NOK O-Ring Seal S Type for Static (NBR) (Oring)
    atribut:
    • Material: NBR (nitrile rubber)
    • Type: For fixing S type
    • Heat Resistance Temperature (°C): 100
  15. TONE Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring)
    45%
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Tightening and loosening of bolt and nut.
  16. AK O-Ring Seal (Oring)
    61%
    Mulai

    Rp53.900

    AK O-Ring Seal (Oring)
    atribut:
    • Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
    • Specification: JIS B 2401 standard product
    • Working Temperature Range: 0 to 80degrees
    • Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
  17. MORISEI O-Ring Seal (Oring)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

  18. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  19. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  20. HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    64%
    Mulai

    Rp299.900

    HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -Straight type box end wrench with the design that the head is offset from the center of the handle and is easy to put a power.-Traction profile(structure that captures torque with interior dodecagonal areas)helps to work accurately on bolt/nut.-Since it
Daftar Harga Snap Ring C Type Terbaru November 2026
monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Rp81.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)Rp81.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp45.900
TRUSCO Snap Ring E TypeRp109.900
TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp339.900
TRUSCO Snap RingRp99.900
TRUSCO Stainless Steel Snap RingRp109.900
monotaro The lock ring (C-shaped ring) PliersRp219.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)